Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur prolongateur type E
Enrouleur prolongateur avec 4 prises à clapet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Châssis tube acier zingué
Tambour monobloc antichoc
- Ø 230 mm (25m)
- Ø 290 mm ( 50 m)
- Câble H 07 VVF
- 4 prises 230 V 16 A 2 pôles + terre
Pour utilisation intérieure
NF EN 61242
1 an garantieChoisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!