Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Enrouleur prolongateur type S

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enrouleur prolongateur type S

Enrouleur prolongateur avec 4 prises à clapet

  • Version: 4prises de contact de mise à la terre, 4prises CEE, 16A
  • Courant nominal: 16 A/CA
  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Indice de protection IP: IP 44
  • Longueur x largeur x hauteur: 200 x 290 x 420 mm
  • puissance (câble déroulé): 3500 W
  • Puissance (câble enroulé): 1000 W
  • Normes: EN 61242

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de câble Type de câble Version Courant nominal Quantité Cdt
Prix/Cdt
0774871525
25 m H07RN-F3G1,5mm² 4prises de contact de mise à la terre, 4prises CEE, 16A 16 A/CA
1 pcs
0774871540
40 m H07RN-F3G1,5mm² 4prises de contact de mise à la terre, 4prises CEE, 16A 16 A/CA
1 pcs
0774872525
25 m H07RN-F 3x2,5mm² 4prises de contact de mise à la terre, 4prises CEE, 16A 16 A/CA
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
  • Enrouleur professionnel

  • Chassis tubulaire. Acier renforcé. Peinture Epoxy

  • Poignée de transport ergonomique

  • Tambour monobloc, matière plastique incassable ø 290 mm

  • Câble H 07 RNF

  • 4 prises à clapet 2 pôles + terre, 230 V 16 A

  • Degré de protection IP 44

NF EN 61242