Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Enrouleur prolongateur type S

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enrouleur prolongateur type S

Enrouleur prolongateur avec 4 prises à clapet

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Enrouleur professionnel

  • Chassis tubulaire. Acier renforcé. Peinture Epoxy

  • Poignée de transport ergonomique

  • Tambour monobloc, matière plastique incassable ø 290 mm

  • Câble H 07 RNF

  • 4 prises à clapet 2 pôles + terre, 230 V 16 A

  • Degré de protection IP 44

NF EN 61242