Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Enrouleur de cordeau Twist'line
Enrouleur de cordeau Twist'line - 1
Enrouleur de cordeau Twist'line - 2
Enrouleur de cordeau Twist'line - 3
Enrouleur de cordeau Twist'line - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enrouleur de cordeau Twist'line

Corde jaune tressée de longueur 100 m et de diamètre 1,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Corde en polypropylène, ce qui évite la déformation lorsque la corde est mouillée

  • Déroulement facile grâce à un axe situé dans le manche et un bouton de manivelle dans la partie supérieure

  • Poignée détachable pour enfiler le dérouleur dans un piquet jalon par exemple

  • Deux encoches permettant le blocage du fil