Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Touret automatique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Touret automatique

Tension d'alimentation : 230 V

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Montage mural

  • Terminal facilement accessible côté alimentation

  • Câble PVC H 05 VV-F homologué IMQ-HAR (tension nominale 300/500 V)

  • Avec dispositif de blocage automatique, fonctionne avec la longueur de câble souhaitée (tous les 50 cm)

  • Enrouleur de rappel à ressort automatique

  • Ouverture pour guide de câble à rouleau

  • Eléments structurels du touret en plastique

  • Support de montage mural pour faire pivoter l'enrouleur
Indication

En cas d'utilisation prolongée, le câble doit être complètement déroulé pour l'empêcher de surchauffer et de déclencher la protection thermique. Fourni sans prise ou fiche

Conforme aux normes IEC 1242 - EN 61242