- Tuyau armé à passage d’air de Ø 8 mm
- Longueur de tuyau d’entrée 1,50 m
- Tenue remarquable aux abrasions et aux différentes huiles
- Châssis double tube Ø 22 mm, de forte épaisseur
- Pose debout, à plat ou accroché sur son support mural optionnel
- Poignée centrée ergonomique pour une répartition idéale des charges lors du transport
- Pression d’utilisation maxi. 8 bars
- Muni d’un coupleur de sécurité maintenant automatiquement le raccord en décompressant l’air contenu dans le tuyau d’alimentation
- Châssis renforcé double tube, pour une excellente rigidité garantissant sa longévité
- Guide tuyau et châssis adaptés, avec enroulement bas, évitant le débordement du tuyau du tambour
- Support mural optionnel, simplifiant le rangement ou l’utilisation à un emplacement spécifique (atelier, camion, chantier, etc)
- Made in Germany
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!