Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de nettoyage à air comprimé HGV basique 3 pièces
Kit de nettoyage à air comprimé HGV basique 3 pièces - 1
Kit de nettoyage à air comprimé HGV basique 3 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de nettoyage à air comprimé HGV basique 3 pièces

Kit à air comprimé standard pratique pour le nettoyage des cabines de véhicules tels que les camions, les bus et les véhicules agricoles et commerciaux, sans alimentation d'air extérieure. Elimination des dépôts de poussières.
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
Ce produit est adaptable sur tous les sièges pneumatiques à l'aide de l'union rapide en T fournie.


Le pistolet de soufflage à air comprimé peut également être utilisée avec des raccords pneumatiques traditionnels grâce au raccord en T.



Contenu de la livraison :


  • Tuyau spiralé en polyuréthane (PU) ∅ 6 x 4 mm, longueur de travail 4 m, 8 bar max.

  • Union rapide en T pour tube de 4 x 6 mm

  • Passe-cloison en laiton chromé

  • Ressort de protection anti-pliage

  • Soufflette à air comprimé en plastique avec piston métallique
Le kit est livré en sachet.