Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de nettoyage à air comprimé HGV basique 3 pièces
Kit à air comprimé standard pratique pour le nettoyage des cabines de véhicules tels que les camions, les bus et les véhicules agricoles et commerciaux, sans alimentation d'air extérieure. Elimination des dépôts de poussières.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ce produit est adaptable sur tous les sièges pneumatiques à l'aide de l'union rapide en T fournie.
Le pistolet de soufflage à air comprimé peut également être utilisée avec des raccords pneumatiques traditionnels grâce au raccord en T.
Contenu de la livraison :
- Tuyau spiralé en polyuréthane (PU) ∅ 6 x 4 mm, longueur de travail 4 m, 8 bar max.
- Union rapide en T pour tube de 4 x 6 mm
- Passe-cloison en laiton chromé
- Ressort de protection anti-pliage
- Soufflette à air comprimé en plastique avec piston métallique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!