Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisse pour élément bas VS SUB Flex
Coulisse pour élément bas VS SUB Flex - 1
Coulisse pour élément bas VS SUB Flex - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse pour élément bas VS SUB Flex

Avec coulisses GRASS

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Rallonge frontale


  • Accès facile aux paniers

  • Espace pour casier à bouteilles

  • Paniers pouvant être disposés à différentes hauteurs


Cadre robuste


  • Double revêtement par poudre, aluminium blanc RAL 9006 et vernis clair

  • Protection à long terme


Pose facile


  • Facile à installer sur le sol

  • Facile à adapter


Coulisse à extension complète avec système d'amortissement intégré


  • Fermeture toujours sûre et silencieuse


Plusieurs styles de paniers sont disponibles :


  • Saphir chromé : Paniers fabriqués en fil acier de 7 mm d'épaisseur, chromé extra-brillant

  • Chrome Premea : Etagère fabriquée en fil acier de 7 mm d'épaisseur, chromé extra-brillant avec base en bois, blanc


Capacité de charge


Charge totale : 40 kg



Réglage frontal 3D facile


  • Joints faciles à régler

  • Côté : ±3 mm

  • Hauteur : ±3 mm

  • Inclinaison : ±3 mm
Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.