Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse d'étagère extension complète 90° VS SUB Slim
Pour élément de 150 mm de large avec porte-serviette
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Acier chromé, coulisse montée à droite à sortie totale avec roulement à billes
- Réversible gauche ou droite, cependant la butée ne peut être située qu'à droite
- Trois conceptions d'étagères chromées fixes
- Sert de porte-serviette
Avec fermeture automatique et système d'amortissement intégré
- Fonction Self-Close contrôlée
- La coulisse se referme doucement grâce à un système d'amortisseur
- Se verrouille à la fermeture
- Accès facile et vue dégagée sur l'intérieur
Fixation frontale réglable 3D
Réglage simple du jeu
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!