Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble coulissant VS SUB Slim
Ensemble coulissant VS SUB Slim - 1
Ensemble coulissant VS SUB Slim - 2
Ensemble coulissant VS SUB Slim - 3
Ensemble coulissant VS SUB Slim - 4
Ensemble coulissant VS SUB Slim - 5
Ensemble coulissant VS SUB Slim - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble coulissant VS SUB Slim

Pour meubles de 150 mm de large avec deux étagères

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Acier chromé, coulisse à sortie totale montée sur le côté droit


  • Réversible gauche ou droite, cependant la butée ne peut être située qu'à droite

  • Trois conceptions d'étagères

  • Avec deux étagères


Avec fermeture automatique et système d'amortissement intégré


  • Fonction Self-Close contrôlée

  • La coulisse se referme doucement grâce à un système d'amortisseur

  • Reste fermé

  • Accès facile avec une vuision sur la totalité de l'étagère


Fixation de la façade avec réglable 3D


Réglage facile

Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.