Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc-tiroir Slidebox H135
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 1
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 2
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 3
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 4
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 5
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 6
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 7
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 8
Bloc-tiroir Slidebox H135 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc-tiroir Slidebox H135

Conditionnement par kit

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Barre à visser

  • Avec système d'amortissement intégré

  • Réglage en hauteur intégré ±2 mm et réglage latéral 1 mm

Testé sur plus de 60 000 cycles

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.