Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VS TAL GATE PRO ensemble coulissant pour placard mural
Lorsque la porte est ouverte, les paniers sortent automatiquement du meuble
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Hauteur de cadre coulissant réglable en hauteur
- Ensemble de châssis sans outil pour le guide inférieur
- Raccordement sans outil entre le support et le cadre de support
- 3 différentes variantes de panier disponibles, réglables individuellement en hauteur
- Capacité de charge des paniers avant jusqu'à 20 kg (5 kg par panier) et extension jusqu'à 80 kg (20 kg par panier)
Délai de livraison : environ 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!