Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VS TAL GATE ensemble coulissant pour placard mural
Lorsque la porte est ouverte, les paniers sortent automatiquement du meuble
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Avantages de l'installation :
- Peut être monté à gauche ou à droite
- Montage sans outil du cadre sur les coulisses inférieure et supérieure et raccordement sans outil entre le support et le cadre de support
- Disponible avec 4 ou 5 paniers, selon la hauteur de l'élément coulissant
- Transformation possible dans les meubles existants à tout moment
Avantages d'utilisation :
- Accès pratique à l'ensemble du contenu du meuble grâce à l'élément coulissant qui en sort automatiquement et accès aux paniers possible des deux côtés
- Lorsque la porte s'ouvre, l'ensemble du contenu du meuble est visible en un clin d'œil
- La hauteur de chaque panier peut être ajustée facilement et individuellement ; le système peut donc être reconfiguré à tout moment pour correspondre aux besoins et exigences d'une situation particulière
- Vaste capacité de stockage et encombrement minimal
Délai de livraison : environ 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!