Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de gabarit de fraisage
Gabarit de fraisage avec quatre inserts de gabarit pour le pré-fraisage précis et rapide d'une cavité de 14 mm pour les connecteurs pour poutre dissimulés.
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
Facile à utiliser et très robuste
Matériau : plastique
Une fraise appropriée avec butée (réf. 0612 208 203) doit être utilisée pour prévenir la détérioration du gabarit lors du fraisage
Aide au fraisage pour la création de cavités destinées aux étriers à queue d'aronde.
- Sélectionner l'insert de gabarit (90 mm, 125 mm, 150 mm ou190 mm) et l'insérer dans le support de gabarit. Insert fixé à l'aide de vis métriques.
- Marquer la position de fraisage sur la poutre principale
- Placer le gabarit sur la poutre principale, l'aligner et le fixer à l'aide de deux vis à tête fraisée ASSY, d = 5 mm
- Régler la butée à une profondeur de fraisage de 14 mm
- Fraiser la cavité
- Retirer le gabarit de fraisage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!