Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble élingue pour console
Elingue de fixation de console d'échafaudage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Corde armée spécialement conçue pour un maximum de souplesse
- Corde dotée d'un mousqueton aluminium imperdable et d'un manchon de protection de 50 cm
- Avec une poulie-bloqueur, protégée par une structure en acier galvanisé, pour plus de résistance et de stabilité de l'échafaudage.
- Facilité de mise à niveau des planchers
- Récupération de l'élingue en fin de chantier
- Capacité de charge jusqu'à 200 kg par console
Les appuis haut et bas sont livrés avec l'ensemble (corde armée + poulie-bloqueur).
Attention, l'ensemble ne comprend pas la console murale ni le garde-corps.
Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!