Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
AL 502, poignée de porte FS
AL 502, poignée de porte FS - 1
AL 502, poignée de porte FS - 2
AL 502, poignée de porte FS - 3
AL 502, poignée de porte FS - 4
AL 502, poignée de porte FS - 5
AL 502, poignée de porte FS - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

AL 502, poignée de porte FS

Test de protection anti-incendie, conforme aux exigences valides en matière de protection contre les incendies et de portes d'évacuation

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • La poignée et la plaque de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale

  • Le raccord vissé continu avec des vis métriques et une came de support fournit un support optimal à une plaque courte
Indication

La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige pleine non monté(e) ■ 9 mm avec filetage M8. Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.