Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 116
Ferrure en acier inoxydable haut de gamme pour un usage privé, facile à installer.
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
- Montage simple et meilleur maintien possible car les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout avec des vis à tôle
- Roulement de poignée haute qualité
- La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation.
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm.
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables pour le cylindre profilé et les ferrures de rechange.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. portes de chambre, de salle de bains et portes palières
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!