Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignées de porte A 127
Ferrure en acier inoxydable haute qualité pour les habitations privées, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3.
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
- Montage simple et meilleur maintien possible car les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout avec des vis à tôle
- Roulement de poignée haute qualité
- La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation.
Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Utilisable dans les espaces à vivre privés, p. ex. les portes de chambre, les portes de WC/salle de bains et les portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!