Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignées de porte A 507
Poignées de porte A 507 - 1
Poignées de porte A 507 - 2
Poignées de porte A 507 - 3
Poignées de porte A 507 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignées de porte A 507

Meilleure tenue possible

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • La poignée et la rosace de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale

  • Le raccord vissé continu avec des vis métriques et la came de support fournit un support optimal à la rosace
Indication

La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige carrée non montés, ■ 8 mm avec filetage M12.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.