Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
- La poignée et la rosace de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale
- Le raccord vissé continu avec des vis métriques et la came de support fournit un support optimal à la rosace
La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige carrée non montés, ■ 8 mm avec filetage M12.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Pour les espaces à vivre privés, les immeubles, par ex. les espaces intérieurs, les portes de bureaux, les portes de WC/salle d'eau et les portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!