Matériau : Zinc moulé sous pression
Poignée de porte sur rosace montée sur ressort des deux côtés
Fixation bout-à-bout avec vis métriques
Meilleure fixation possible pour la rosace
Inclus dans la livraison :
- 1 carré/axe de poignée 8 mm, zingué
- 1 clé Allen, 3 mm
- 4 vis spéciales à petite tête M5 x 52 mm, zinguées
- 2 vis de blocage DIN 914 M6 x 6 mm, zinguées
- 1 notice de montage
Enrouler un ruban adhésif souple autour du tournevis pour éviter d'endommager la surface de la poignée pendant la pose.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour épaisseurs de porte allant de 38 à 42 mm
Convient à toutes les portes intérieures classiques
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. portes intérieures, de salle de bain et portes palières
Permet d'équiper des appartements entiers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!