Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
V.A.T. Ensemble testeurs W 760 N et W 751
V.A.T. Ensemble testeurs W 760 N et W 751 - 1
V.A.T. Ensemble testeurs W 760 N et W 751 - 2
V.A.T. Ensemble testeurs W 760 N et W 751 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

V.A.T. Ensemble testeurs W 760 N et W 751

Appareils permettant de vérifier l'absence de tension et d'effectuer un diagnostic complet des prises de courant

  • Plage de tension CA min./max.: 12-690 V
  • Test des diodes: Oui
  • Affichage de la fréquence min./max.: 50-400 Hz
  • Norme EN: 61010, 61243-3
  • Longueur: 163 mm
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
Art. N° Plage de tension CA min./max. Test des diodes Affichage de la fréquence min./max. Norme EN Quantité Cdt
Prix/Cdt
071553 437
12-690 V Oui 50-400 Hz 61010, 61243-3
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
  • Pratique, compact et simple d'utilisation

  • Livré avec les notices d'utilisation du W 760 N & W 751