Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
FCA3000 entraînement de porte de patio sans fil
Confort d'utilisation maximal pour une porte de patio, puisqu'elle s'ouvre et se ferme à l'extérieur via une télécommande radio ou un clavier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Rapide et facile à monter
- Sécurité maximale grâce au chiffrement AES 128 bits
- Les capteurs d'alarme 3D émettent un signal à 110 dBA lors de la première tentative d'effraction
- Apprentissage de l'entraînement facile
- La fonction de fermeture mécanique est conservée, la commande électrique fonctionne même lorsque le cylindre de la serrure est enfoncé grâce au double entraînement
Apprentissage possible de 9 supports d'ouverture maximum, par ex. 8 CFF3000 (télécommande radio) et 1 CFT3000 (clavier radio)
La porte du patio doit être contrôlée pour vérifier sa facilité de mouvement avant le montage
Non compatible avec les systèmes CFA3100, CFT3100, CFF3100, CFS3100 et CFW3100

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!