Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Entraînement de porte CFA3100 avec technologie Bluetooth
Entraînement de porte CFA3100 avec technologie Bluetooth - 1
Entraînement de porte CFA3100 avec technologie Bluetooth - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Entraînement de porte CFA3100 avec technologie Bluetooth

Confort d'utilisation maximal pour une porte, puisqu'elle peut être verrouillée et déverrouillée via une application, un lecteur digital ou un clavier

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Se monte à l'intérieur de la porte rapidement, facilement et sans câbles

  • Les autorisations d'accès peuvent être envoyées et accordées pour une période limitée ou de manière permanente

  • Apprentissage entièrement automatique de l'entraînement

  • Aucun cylindre spécifique requis (intégration possible dans les systèmes de fermeture existants)

  • Sécurité maximale grâce au chiffrement AES 128 bits et à la carte-clé

  • Commande intelligente du moteur
Indication

Un smartphone compatible Bluetooth (Bluetooth 4.0 LE ou version supérieure) et la dernière version iOS ou Android de l'application gratuite sont nécessaires pour la mise en service.



Apprentissage possible d'un maximum de 28 utilisateurs ou appareils.



La porte, la serrure et le cylindre profilé doivent être contrôlés pour vérifier la facilité de mouvement lors de la fermeture avant le montage.



Le cylindre profilé Euro doit être conforme aux normes DIN 18252 et DIN EN 1303 et être équipé d'une fonction d'urgence et de danger.



Une saillie de cylindre de 7 à 12 mm est nécessaire à l'intérieur de la porte.



Non compatible avec CFT3000, CFF3000.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques