Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Entretoise Speedies avec pointes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Entretoise Speedies avec pointes

Les entretoises les plus rapides au monde pour le renforcement horizontal.

  • Longueur: 194 mm
  • Version: Plafond
  • Matière: Polyéthylène - PE
  • Couleur: Gris
  • Nombre par palette: 1750 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Revêtement en béton Poids du produit (par pièce) Longueur Version Quantité Cdt
Prix/Cdt
5396500200
20 mm 194 mm Plafond
50 pcs
5396500250
25 mm 194 mm Plafond
50 pcs
5396500300
30 mm 194 mm Plafond
50 pcs
5396500350
35 mm 72 g 194 mm Plafond
50 pcs
5396500400
40 mm 194 mm Plafond
50 pcs
5396500500
50 mm 70 g 194 mm Plafond
50 pcs
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
Application simple et rapide


  • Pose trois fois plus rapide qu'avec des entretoises traditionnelles

  • Pas de basculement lors de la pose

  • Protège le dos et les genoux

  • Pointes sur la version plafond empêchant tout dérapage


Transport facile et économique


  • Transport économique sur palettes Euro (une palette suffit pour une surface maximale de 1 750 m²)

  • Seuls deux sets d'entretoises Speedies sont nécessaires pour une maison individuelle


Version plafond pour un écoulement optimal du béton et une visibilité réduite sur la surface de béton finie



Matériel requis :


Env. 100 à 150 unités pour 100 m2