Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Réhausse carrée pour éléments de fixation MTH
Pour éléments de fixation Nova Grip. Acier zingué (S235).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour égaliser différentes épaisseurs de bride, il est possible de placer également jusqu'à trois rondelles d'une épaisseur totale max. de 15 mm entre les éléments de fixation et les plaques de montage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!