Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Entretoise/porte-signalétique de porte Type 1
Entretoise/porte-signalétique de porte Type 1 - 1
Entretoise/porte-signalétique de porte Type 1 - 2
Entretoise/porte-signalétique de porte Type 1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Entretoise/porte-signalétique de porte Type 1

Système de fixation qui convient à la fois aux plaques de porte et aux porte-affiches en magasin ou de stand.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Système de montage esthétique en deux pièces. L'utilisateur peut également fabriquer des entretoises avec des tubes d'acier inox ou de plastique, pour parfaire l'espacement individuel par rapport au mur ou compenser les inégalités. De grands caches permettent de dissimuler les trous percés.

  • Pose aisée à l'aide de pièces à visser les unes dans les autres

  • La signalétique est préservée pendant le montage

  • Protection antivol et contre le vandalisme grâce aux caches filetés à gauche

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.