Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Entretoise/porte-signalétique de porte Type 2
Système de fixation qui convient à la fois aux plaques de porte et aux porte-affiches en magasin ou sur stand.
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
- Système en trois éléments dans lequel toutes les pièces peuvent être visées les unes dans les autres. Les entretoises sont déjà fixées à la signalétique avant la pose sur le mur. Cela permet une fixation simple et rapide sans outils supplémentaires. Large plage de réglage offrant une grande flexibilité lors du choix de l'épaisseur de la signalétique.
- Pose aisée à l'aide de pièces à visser les unes dans les autres
- L'entretoise peut être fixée à la signalétique avant la pose murale (celle-ci étant utilisée comme gabarit de perçage)
- La signalétique est préservée pendant le montage
- Protection antivol et contre le vandalisme grâce aux têtes à filetage à gauche
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!