Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coude de collier coupe-feu I30/I60/I90/I120

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coude de collier coupe-feu I30/I60/I90/I120

Collier coupe-feu en métal pour l'encapsulage des charges calorifiques avec retardement actif de la flamme

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Aucune propagation de l'incendie dans le conduit ; combat activement l'incendie



Faible encombrement car presque toute la section transversale du conduit est utilisable



Simple et rapide à installer ; facile à monter, composants autorabattables



Installation sans poussière



Simple à fixer, même directement au plafond ou au mur



Facile d'accès, donc très facile à entretenir ; il est très simple de compléter l'installation ultérieurement



Versions de câbles disponibles avec raccords en métal ou en plastique selon EN 60 423



Bonne stabilité dimensionnelle



Formes spéciales également disponibles en commande spéciale :


Un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, conduit rond, conduit en acier inoxydable, surfaces de couleur RAL



Le revêtement intérieur commence à réagir à +200 °C



Faible poids propre

Indication
  • Lorsque les câbles et les tubes sont en contact direct, le poids total autorisé dérivé du poids du câble et du tube est ≤ 34 kg/m

  • Stockage dans un endroit sec à l'abri du gel
  • Certificat d'essai de construction général ABP P-MPA-E-09-011

  • Durée de résistance au feu I 30 à I 120