Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equerre à piquage mâle cylindrique inox A4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre à piquage mâle cylindrique inox A4

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques

  • Matière: Acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Raccord pneumatique Convient pour diamètre externe de flexible Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
088586614
G 1/4pouce 6 mm 21 mm Acier inoxydable A4
3 pcs
088586418
G 1/8pouce 4 mm 18 mm Acier inoxydable A4
3 pcs
0885861014
G 1/4pouce 10 mm 26 mm Acier inoxydable A4
2 pcs
0885861238
G 3/8 pouce 12 mm 30,5 mm Acier inoxydable A4
2 pcs
088586618
G 1/8pouce 6 mm 21 mm Acier inoxydable A4
3 pcs
088586814
G 1/4pouce 8 mm 22,5 mm Acier inoxydable A4
2 pcs
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
  • Mâle six pans externe

  • Filetage métrique ou cylindrique suivant le modèle

  • Connexion et déconnexion instantanées

  • Acier inoxydable AISI 316L

  • Sans silicone

  • Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation

  • Température d'utilisation : -15°C à +190°C