Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Adaptateur de support d'équerre
Adaptateur de support d'équerre - 1
Adaptateur de support d'équerre - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adaptateur de support d'équerre

For attaching ZEBRA mounting rails on the solar mountings and standard roof hooks

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Compensation de hauteur


L'adaptateur de support d'équerre peut compenser un défaut de planéité allant jusqu'à 20 mm à l'aide de la fente



Nervurage sur le support d'équerre


Verrouillage positif ou par friction optimal avec rail de montage



Intégralement prémonté


Les rails de montage peuvent être fixés sur l'adaptateur de support d'équerre sans travail préparatoire