Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d'angle type HS
Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois/bois ou bois/béton (il est conseillé d'utiliser un type en cordon pour les transferts de charge plus importants). Type solide de 3 mm pour utilisation universelle dans la construction en bois.
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
- Conception robuste, applications polyvalentes
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]), 3 mm d'épaisseur selon EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Les pointes annelées doivent être enfoncés aussi près que possible de la courbe de flexion de la solive porteuse. Cela vaut également pour les boulons utilisés si des equerres d'assemblage sont employés pour fixer le bois au béton, par exemple.
Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE 09/0133
Sous réserve de modifications techniques.
Raccords porteurs des solives en bois au bois ou au béton, tels que solive à solive, panne à solive, solive à substrat en béton.
Fixations adaptées :
- Pointes annelées selon la norme EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- Vis ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M12
- Boulon d'ancrage : d = 12 mm, avec min. (NRk ; VRk) = 5 kN
- Goujons recommandés pour la fixation dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!