Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d'angle, type HS Pour les raccords porteurs de qualité supérieure bois/bois ou bois/béton.
Type solide de 3 mm pour une utilisation universelle dans la construction en bois. (Pour les transferts de charge plus importants, il est recommandé d'utiliser une variante perlée).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception robuste, applications polyvalentes
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 3,0 mm selon EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE 09/0133
Les clous à peignes/cannelés doivent être enfoncés aussi près que possible de la courbe de flexion dans la solive porteuse. Ceci vaut également pour les boulons utilisés si des raccords d'angle sont utilisés pour fixer le bois au béton, par exemple.
Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page de service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE 09/0133
Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Raccords porteurs des solives en bois au bois ou au béton, tels que solive à solive, panne à solive, solive à support en béton.
Fixations adaptées :
- Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M12
- Boulon d'ancrage : : d = 12 mm, avec min. (NRk ; VRk) = 5 kN
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!