Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre d'assemblage perforée
Les équerres de fixation perforées sont parfaitement adaptées aux assemblages bois-bois simples. Pour assemblages sous charge avec des critères de charge faibles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) selon EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
ETA-09/216
Sous réserve de modifications techniques.
Fixations adaptées :
Clou en bande annelé selon la norme EN 14592 : 4.0x40 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!