Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equerre de fixation renforcée
Equerre de fixation renforcée - 1
Equerre de fixation renforcée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre de fixation renforcée

Pour assemblages bois/bois et bois/béton ou maçonnerie

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10326

  • Renfort au niveau de l’angle

  • Epaisseur 2 ou 2,5 mm (selon dimension)

  • Perçage Ø 5 mm pour fixation sur bois

  • Trou oblong facilitant les réglages pour fixation sur béton ou maçonnerie

  • Valeurs caractéristiques indicatives (une note de calcul est préconisée pour valider les résultats)

  • Valeurs caractéristiques en kN

  • 0681 705 050 : 1,66 Traction(F1) ; 2,38 Cisaillement (F2=F3)

  • 0681 705 070 : 1,66 Traction(F1) ; 2,83 Cisaillement (F2=F3)

  • 0681 705 080 : 2,11 Traction(F1) ; 2,26 Cisaillement (F2=F3)

Agrément Technique Européen : ETA – 09/0355