Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equerre égale inox A4 pour air comprimé

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre égale inox A4 pour air comprimé

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques

  • Matière: Acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour diamètre externe de flexible Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
08858108
8 mm 21 mm Acier inoxydable A4
2 pcs
088581010
10 mm 24,5 mm Acier inoxydable A4
2 pcs
08858104
4 mm 16 mm Acier inoxydable A4
3 pcs
08858106
6 mm 19,5 mm Acier inoxydable A4
3 pcs
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
  • Connexion et déconnexion instantanées

  • Acier inoxydable AISI 316L

  • Compatible avec l'alimentaire et les boissons

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide