Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord air comprimé instantané en équerre de liaison égale Inox A4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord air comprimé instantané en équerre de liaison égale Inox A4

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Connexion et déconnexion instantanées

  • Acier inoxydable AISI 316L

  • Compatible avec l'alimentaire et les boissons

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide