Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support d'équerre pour béton Type P
Le raccord d'angle type P peut être utilisé pour fixer les composants en bois, fenêtres et éléments de façade sur des supports en béton. Les tolérances d'installation peuvent être compensées en utilisant la fente située sur la semelle.
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
- Conception robuste et solide
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S235 + Z275 [env. 20 µm])
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Agrément technique européen ATE-09/217
Raccords sous charge des solives en bois au bois ou au béton
Fixations adaptées :
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 12 mm
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!