Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equipement de chasse Double Touch
Equipement de chasse Double Touch - 1
Equipement de chasse Double Touch - 2
Equipement de chasse Double Touch - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equipement de chasse Double Touch

Compact

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0888450
Equipement complet de chasse double volume 250 mm
1 pcs
0888451001
Mécanisme chasse d'eau double volume 36 cm
1 pcs
0888450002
Robinet flotteur alimentation latérale silencieux 30 cm
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
Mécanisme à double volume, économiseur d’eau


  • Modèle à étrier : permet la fixation du couvercle du réservoir avec une grande possibilité d’excentration du bouton de commande

  • Bouton de commande double poussoir chromé : auto réglable (rien à couper)

  • Petite chasse réglable de 3 à 4,5 L

  • Niveau d’eau résiduel réglable

  • Livré complet avec clé de montage, joint d’étanchéité cuvette/réservoir et visserie de liaison réservoir/cuvette

Robinet flotteur silencieux NF classe 1


  • Alimentation latérale

  • Fermeture hydraulique par membrane : pas de coupe de bélier

  • Niveau d’eau réglable par vis

  • Anti siphonage

  • Filtre accessible sans démontage de l’alimentation

  • Embout 3/8 (12 x 17) laiton nickelé

Conforme à la nome NF