Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Accessible jusqu'à la plateforme
Accessible des deux côtés ; peut être replié
Plateforme extra-large
Garantit un travail confortable et en toute sécurité
Peut être utilisé avec une planche télescopique Würth comme plateforme de travail
- Grande plateforme de travail flexible
- Pas d'autres mesures car la hauteur est inférieure à 1 m
Plateforme avec un petit espace central
- "Poignée" de transport pour ne pas se coincer les doigts
- Point d'attache pour planche télescopique Würth
Marches striées et plateforme debout
Antidérapant
Marches en aluminium larges et profondes
pour une utilisation debout confortable et sûre
Les marches et montants sont fabriqués en sections extrudées d'aluminium avec une jonction résistante à la torsion
Extrêmement robuste et durable
Pieds en plastique antidérapants
pour plus de stabilité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!