Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Escabeau avec plateforme en aluminium ALUFINE XT3
Avec poignée extensible.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Conforme à la norme DIN EN-14183
- Charge maximale 150 kg
- Cadre léger en aluminium très stable
- Marche supérieure fixe afin d'éviter toute fermeture accidentelle
- Pieds d'escabeau anti-glissement et anti-décoloration
- Marches en polypropylène résistantes, durables et antidéparantes
- Marches très larges pour un travail sûr et confortable
- La poignée peut être fixée sur 3 positions, pour un maintien sûr pendant le travail
- L'escabeau peut être plié pour être transporté et stocké
DIN EN-14183
Pour tous travaux en hauteur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!