Pirl de rayonnage
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
Un équipement de travail en hauteur adapté pour un accès au rayon sans risque ni effort.
S'ouvre d'un seul geste. Les éléments de protection, garde-corps et sangles, sont mis en place très rapidement.
L'utilisateur conduit le produit d'une seule main, grâce à 4 roulettes pivotantes.
La largeur hors tout de 0,73 m lui permet de se glisser dans les rayons les plus exigus.
Marches antidérapantes largeur 100 m
Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m.
Garde-corps aluminium diam. 25 mm articulés.
Tablette porte-colis 447 x 200 mm.
4 roulettes diam. 50 mm inactives en position de travail.
Mécanisme d'activation et de verrouillage du roulage.
Référentiel EMER FD-E85-301
- Installation express :
S'ouvre d'un seul geste. Les éléments de protection, garde-corps et sangles, sont mis en place très rapidement.
- Déplacement aisé.
L'utilisateur conduit le produit d'une seule main, grâce à 4 roulettes pivotantes.
La largeur hors tout de 0,73 m lui permet de se glisser dans les rayons les plus exigus.
- Confort de travail
Marches antidérapantes largeur 100 m
Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m.
Garde-corps aluminium diam. 25 mm articulés.
Tablette porte-colis 447 x 200 mm.
- Sécurité
4 roulettes diam. 50 mm inactives en position de travail.
Mécanisme d'activation et de verrouillage du roulage.
Référentiel EMER FD-E85-301
Domaine d'applicationGrandes Surfaces, industrie, administration
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!