Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Escabeau mobile léger avec plateforme PIRL pour le réapprovisionnement des étagères
Escabeau mobile léger avec plateforme PIRL pour le réapprovisionnement des étagères - 1
Escabeau mobile léger avec plateforme PIRL pour le réapprovisionnement des étagères - 2
Escabeau mobile léger avec plateforme PIRL pour le réapprovisionnement des étagères - 3
Escabeau mobile léger avec plateforme PIRL pour le réapprovisionnement des étagères - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Escabeau mobile léger avec plateforme PIRL pour le réapprovisionnement des étagères

Aide de travail sûre pour le réapprovisionnement des étagères
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
Cet équipement est adapté au travail en hauteur, offrant un accès sans effort et sans risque aux étagères.

  • Installation rapide :

Ouverture d'un seul mouvement. Les dispositifs de protection, le garde-corps et les sangles sont très rapides à installer.

  • Facile à déplacer.

L'utilisateur peut déplacer le produit d'une seule main, grâce aux quatre roues pivotantes.
Avec une largeur totale de seulement 0,73 m, il s'adapte dans les allées les plus étroites.

  • Agréable à utiliser

Marches antidérapantes, largeur : 100 mm.
Plate-forme antidérapante 0,40 x 0,50 m.
Garde-corps en aluminium, diamètre 25 mm pliable.
Plateau à outils 447 x 200 mm

  • Sécurité

Les quatre roulettes (50 mm de diam.) se bloquent lorsque l'échelle est en position de travail.
Mécanisme d'activation et de verrouillage du roulement.
Conforme à la norme française EMER FD-E85-301 pour les équipements d'empilage
Produit éligible à la subvention « Prévention Chutes » (produit EMER)


Profitez d’une aide financière de l’Assurance Maladie pour équiper votre entreprise !

Cette subvention s’adresse à toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, quel que soit votre secteur d’activité, sous réserve déligibilité.

Vous pouvez obtenir une prise en charge pouvant aller jusqu’à 50 % du montant HT de l’équipement, avec un minimum de subvention de 500 €.

Les produits EMER (Équipement Mobile de Mise en Rayon) font partie des équipements subventionnables et permet de réduire votre investissement tout en améliorant la prévention des chutes et la sécurité au travail.

👉 Plus d’informations sur le site officiel AMELI.