Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Escabeau
Escabeau - 1
Escabeau - 2
Escabeau - 3
Escabeau - 4
Escabeau - 5
Escabeau - 6
Escabeau - 7
Escabeau - 8
Escabeau - 9
Escabeau - 10

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Escabeau

Conforme à la norme DIN EN 14183
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
Accessible jusqu'à la plateforme



Accessible des deux côtés ; peut être replié



Plateforme extra-large


Garantit un travail confortable et en toute sécurité



Peut être utilisé avec une planche télescopique Würth comme plateforme de travail


  • Grande plateforme de travail flexible

  • Pas d'autres mesures car la hauteur est inférieure à 1 m


Plateforme avec un petit espace central


  • "Poignée" de transport pour ne pas se coincer les doigts

  • Point d'attache pour planche télescopique Würth


Marches striées et plateforme debout


Antidérapant



Marches en aluminium larges et profondes


pour une utilisation debout confortable et sûre



Les marches et montants sont fabriqués en sections extrudées d'aluminium avec une jonction résistante à la torsion


Extrêmement robuste et durable



Pieds en plastique antidérapants


pour plus de stabilité