Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Essuie-glace pour véhicule utilitaire Premium
Essuie-glaces Premium équivalent à la première monte pour camions et bus
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Qualité exceptionnelle et longue durée de vie
- Le caoutchouc de haute qualité garantit un essuyage idéal et durable, quelles que soient les conditions météorologiques
- La structure résistante entièrement métallique dotée d'une protection anticorrosion et de joints de raccordement de haute qualité offre une durée de vie extra-longue
- Un essuie-glace fabriqué en Allemagne et équivalent à la première monte
Simple d'utilisation et grande polyvalence
- Montage simple et rapide grâce aux adaptateurs d'origine
- Couverture étendue jusqu'à 94 % de la flotte européenne
- Essuie-glace pour camion (500 mm – 700 mm) en lot de 2, essuie-glace pour bus (800 mm – 1000 mm) en lot individuel
Essuie-glaces pour fourgonnettes, camions et bus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!