Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Essuie-glace Flatblade pro Flatblade Pro

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Essuie-glace Flatblade pro Flatblade Pro

Convient pour les véhicules avec raccords OE ou fixations à crochet

  • Contenu: Adapter 1 (pre-installed for hooks), adapter 2, adapter 3, adapter 4, adapter 5, adapter 6

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur en pouces Contenu Quantité Cdt
Prix/Cdt
0848033450
450 mm 18 in Adapter 1 (pre-installed for hooks), adapter 2, adapter 3, adapter 4, adapter 5, adapter 6
1 pcs
0848033470
470 mm 19 in Adapter 1 (pre-installed for hooks), adapter 2, adapter 3, adapter 4, adapter 5, adapter 6
1 pcs
0848033500
500 mm 20 in Adapter 1 (pre-installed for hooks), adapter 2, adapter 3, adapter 4, adapter 5, adapter 6
1 pcs
0848033530
530 mm 21 in Adapter 1 (pre-installed for hooks), adapter 2, adapter 3, adapter 4, adapter 5, adapter 6
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
Lame plate simple disponible en 10 longueurs



97 % du marché couvert


Grâce à la disponibilité des adaptateurs pour toutes les interfaces OE conventionnelles



Installation facilitée


  • Fonction "à clic"

  • Les adaptateurs sont numérotés pour une identification rapide


Propriétés optimales, même à haute vitesse (>130 km/h)


  • Déflecteur symétrique

  • Nano-revêtement


Bonne résistance au vent


La conception compacte permet un bon ajustement sur le pare-brise



Rechargeable (lame d'essuie-glace de rechange en caoutchouc)


Solution écologique pour le remplacement de pièces en caoutchouc usées