Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Essuie-glace pour véhicule utilitaire Premium

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Essuie-glace pour véhicule utilitaire Premium

Essuie-glaces Premium équivalent à la première monte pour camions et bus

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Qualité exceptionnelle et longue durée de vie


  • Le caoutchouc de haute qualité garantit un essuyage idéal et durable, quelles que soient les conditions météorologiques

  • La structure résistante entièrement métallique dotée d'une protection anticorrosion et de joints de raccordement de haute qualité offre une durée de vie extra-longue

  • Un essuie-glace fabriqué en Allemagne et équivalent à la première monte


Simple d'utilisation et grande polyvalence


  • Montage simple et rapide grâce aux adaptateurs d'origine

  • Couverture étendue jusqu'à 94 % de la flotte européenne

  • Essuie-glace pour camion (500 mm – 700 mm) en lot de 2, essuie-glace pour bus (800 mm – 1000 mm) en lot individuel