Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli PRO WUS 2
Etabli robuste avec deux caissons d'établi PRO pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail.
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
- Construction robuste en tôle acier, à pliures multiples et soudée
- Caisson fermé sur le dessus et le dessous
- Plan de travail biseauté, 40 mm, hêtre stratifié, avec du vernis transparent pour une résistance à l'eau et à l'huile
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 437 x 587 mm
- Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées de fentes et base perforée pour insérer des séparateurs de tiroir
Les avantages de la série PRO :
- Large gamme de modèles adaptés à vos besoins
- Choix de quatre couleurs RAL pour les panneaux avant
- Serrures compatibles avec un système de verrouillage centralisé
- Capacité de charge totale élevée : 800 kg avec charge répartie uniformément
Les établis et tables de travail de la série Pro sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!