Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Etabli armoire BASIC KWB 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etabli armoire BASIC KWB 3

Etabli armoire robuste avec trois blocs tiroirs pour le stockage des outils et autres matériaux de travail

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Cadre de base en tubes carrés, 45 x 45 x 2 mm

  • Avec dispositif de mise à niveau

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 477 x 587 mm

  • Capacité des tiroirs : 70 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial Orsymobil.
Prière de vérifier votre marchandise à réception.
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE".